AKRO-MILS 35200GREY Pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, harmaa | AJ2JEY 5W877

AKRO-MILS 35200GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2JEY Malli: 35200GREYRistiviite: 5W877

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko6.1 gal.
VäriHarmaa
Korkeus8 "- 10"
Sisällä pohjan pituus15 1 / 4 "
Sisällä pohjan leveys11 1 / 2 "
Sisäkorkeus7 7 / 8 "
Sisäpituus18 "
Sisäpuolella yläpituus15 3 / 4 "
Sisäpuolen yläleveys12 3 / 8 "
Sisäleveys11 3 / 4 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus55 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella8"
Ulkopituus19 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys13 1 / 2 "
paketti Määrä6
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus0.80 cu. ft.
Leveys12 "- 14"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripaketti MääräHinta
AKRO-MILS 35200RED pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, punainen | AJ2HYU 5KY97 35200REDpunainen504€38.15
AKRO-MILS 35200BLUE pesä- ja pinosäiliö, 19-1/2 tuumaa, sininen | AJ2HYV 5KY98 35200SININENsininen6€38.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35200GREY Nest and Stack -säiliö, pituus 19-1/2 tuumaa, harmaa
€38.15 / yksikkö