JUSTRITE 8945008 Flammable Safety Cabinet, 2 Doors, Manual Close, 9 Can, 45 Gallon, Yellow | AD8BKW 4HTU4

JUSTRITE 8945008 Syttyvä turvakaappi, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 9 tölkkiä, 45 gallonaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD8BKW Malli: 8945008Ristiviite: 4HTU4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,970.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Lisähylly1YNH7
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiVipu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiKaappi ja turvakotelot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144.135
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Keltaiset palavat kaapit U-Locilla? riippulukittava melakahva, Haz-Alert? merkintä ja SpillSlope? hyllyt on yhdistetty suosittuihin 5 gallonan tyypin I turvatölkkeihin lyömättömän arvon saavuttamiseksi. Arvopakkauksia on saatavana 30 gallonan (114 litran) kaapeissa, joissa on kuusi tölkkiä, tai 45 gallonan (170 litran) kaapeissa, joissa on yhdeksän tölkkiä.

Ominaisuudet:

  • Kaappi ja tölkki arvopaketti
  • Saatavana 30 gallonan (114 litran) kaapeissa, joissa on kuusi tölkkiä tai 45 gallonan (170 litran) kaapeissa, joissa on yhdeksän tölkkiä
  • Manuaalisesti tai itsestään sulkeutuvat ovet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,626.33
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,687.25
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,969.16
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,732.61
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,950.25
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,786.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8945008 Syttyvä turvakaappi, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 9 tölkkiä, 45 gallonaa, keltainen
€2,970.84 / yksikkö