WATTS 77F-DI-125-sarjan laipalliset Wye-kuviosiivilät


Suodattaa
Puhalluslähtöliitäntä: Nainen kierretty , Rungon materiaali: Valurauta , Vartalokuvio: Wye , Vartalo tyyli: Wye , Kannen materiaali: Valurauta , Laipan materiaali: Valurauta , Tiivisteen materiaali: grafiitti , Tuloliitäntä: Laipallinen liitos , Sisääntulon tyyppi: Laipallinen liitos , Max. Paine: 200 psi , Mfr. Sarja: 77F-DI-125 , Min. Lämpötila: 32 astetta F , Pistorasialiitäntä: Laipallinen liitos , Pistorasiatyyppi: Laipallinen liitos , Paineluokitus: 13.8 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C , Pidikekotelon tyyppi: Napautettu sulkutulpalla , Näytön materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoNäytön kokoHinta (ei alv)
A
77F-DI-125 2
2"1 / 2 "3 / 64 "€309.92
Tarjouspyyntö
B
77F-DI-125 3
3"1"1 / 16 "€257.92
Tarjouspyyntö
B
77F-DI-125 5
5"2"1 / 16 "€1,307.59
Tarjouspyyntö
A
77F-DI-125 8
8"2"3 / 64 "€1,672.42
Tarjouspyyntö
A
77F-DI-125 10
10 "2"3 / 64 "€3,888.80
Tarjouspyyntö
C
77F-DI-125 12
12 "2"1 / 16 "€5,785.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?