Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 18A automaattinen keskirei'itin, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 5 tuumaa | AC4HJL 2ZVE9 / 50120

STARRETT 18A automaattinen keskirei'itys, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HJL Malli: 18ARistiviite: 2ZVE9 / 50120

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Sisäänrakennetut ominaisuudetSisäinen mekanismi automaattisesti, jousen jännitys säätelee tasaisesti syvyyttä ja kokoa jokaiselle asetukselle, kärki voidaan helposti poistaa uudelleenhiontaa tai vaihtoa varten
container TyyppiLaatikko
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuunuritettu
Grip-tyyliuritettu
Pituus5"
Manuaalinen (M) / Automaattinen (A)automaattisesti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus5"
Kohta0.011 "
Rei'itystyyppiKeski-booli
Varsi Dia.9 / 16 "
Varren muotoPyöreä
Kartion pituus (tuumaa)3 / 8 "
Vihjeiden koko1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 18A automaattinen keskirei'itys on suunniteltu luomaan tarkkoja syvennyksiä materiaaleihin, kuten metalliin, muoviin ja puuhun. Tämä sisennys, jota usein kutsutaan keskilyönneiksi tai aloituspisteiksi, toimii ohjaimina poraus-, niittaus- tai merkintätehtävissä. Automaattinen mekanismi eliminoi manuaalisen lyönnin tarpeen, mikä varmistaa johdonmukaiset ja tarkat tulokset.

Ominaisuudet:

  • Starrett 18A automaattisessa keskilävistimessä on säädettävä isku eri materiaalien käsittelyä varten.
  • Se tarjoaa jatkuvan jousen jännityksen tasaisen syvyyden ja koon saavuttamiseksi jokaisella iskulla.
  • Tässä Starrett 18A automaattisessa keskilävistimessä on kevyt runko, jossa on uurrettu teräskahva turvallisen otteen ja helpon käsittelyn takaamiseksi.
  • Sen irrotettava kärki voidaan helposti hioa uudelleen tai vaihtaa tarkkojen tulosten saavuttamiseksi.
  • Tässä 18 A automaattisessa keskilävistimessä on sisäinen mekanismi, joka iskee automaattisesti, kun painetaan alaspäin, ja puhallusvoimaa säädetään säädettävällä pyälletyllä korkilla.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Starrett PT06690 -piste: Tämän automaattisen keskilävistimen hiiliteräskärki voidaan vaihtaa helposti tarkan ohjauspisteen merkinnän varmistamiseksi.
  • Varaosat: Raptor Supplies voi myös tarjota korvaavan viallisen, vaurioituneen tai vanhan rungon, jousen, korkin, kärjen ja vasaran tässä keskilävistysyksikössä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvallisuusohjeita on noudatettava tämän Starrett 18A automaattisen keskilävistimen käytössä?

A.

  • Käyttäjien tulee aina käyttää suojalaseja käyttäessään tätä lyöntiä suojatakseen silmiään rikkoutuneelta materiaalilta.
  • Heidän tulee käyttää vain yhtä kättä työkappaleen vakauttamiseen ja haluttujen tulosten saavuttamiseen.

K. Mistä tämä Starrett 18A automaattinen keskilävistys on tehty?

V. Tämän kestävän lävistimen runko ja osat on valmistettu teräksestä, kun taas kärjessä on korkeahiilinen teräsrakenne, joka kestää kohdistuvan alaspäin suuntautuvan paineen.

K. Vaatiiko tämä Starrett 18A automaattinen keskilävistys vasaran?

V. Ei, tämä Starrett 18A automaattinen keskilävistys luo automaattisesti ohjauspisteen ilman ulkopuolista työkalua, kuten vasaraa.

K. Kuinka säädän iskun voimaa käyttämällä pyällettyä korkkia?

V. Lävistimen kahvan uurrettu korkki mahdollistaa iskun voiman säätämisen. Myötäpäivään kääntäminen lisää voimaa, kun taas kääntäminen vastapäivään vähentää sitä.

K. Onko mitään turvatoimia, joita minun tulee noudattaa rei'ityslaitteen käytön aikana?

A. Käytä asianmukaisia ​​suojavarusteita, käytä hallittua painetta ja pidä kädet etäällä istimen kärjestä käytön aikana.

K. Ei Raptor Supplies tarjoatko Starrettin automaattisen keskirei'ityksen pidemmällä?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät pidempää pituutta, voivat valita Starrettin 18C automaattinen keskilävistys jonka pituus on 5.25 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
STARRETT 18AA automaattinen keskirei'itys, 4 tuuman pituus, 7/16 tuumaa halkaisija. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119 18AA9 / 16 "4"Teräskahva, korkeahiilinen teräskärki€83.08
STARRETT 18C automaattinen keskirei'itys, säädettävä isku, halkaisija 11/16 tuumaa. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Teräskahva, korkeahiilinen teräskärki€101.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 18A automaattinen keskirei'itys, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 5 tuumaa
€85.51 / yksikkö