Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 18AA automaattinen keskirei'itys, 4 tuuman pituus, 7/16 tuumaa halkaisija. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119

STARRETT 18AA automaattinen keskirei'itys, pituus 4 tuumaa, halkaisija 7/16 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AC4HJK Malli: 18AARistiviite: 2ZVE8 / 50119

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Halkaisija9 / 16 "
Suorittaa loppuunuritettu
Pituus4"
MateriaaliTeräskahva, korkeahiilinen teräskärki
Palojen lukumäärä1
Kohta0.007 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 18AA automaattinen keskireikä, jossa on yhdellä kädellä toimiva toiminto käynnistysreikien lävistämiseen ja työkappaleiden sisennysten tekemiseen
    • Integroitu teräskahvalla, jossa on pyöreä viimeistely ja korkea hiiliteräskärki (0.007 tuumaa), joka tekee sisennykset ilman iskuja
    • Pituuden säätötoiminto halutulle kärjen pituudelle
    • Tuottaa maksimaalisen puhallusvoiman 1 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
STARRETT 18A automaattinen keskirei'itin, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 5 tuumaa | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Teräs€85.51
STARRETT 18C automaattinen keskirei'itys, säädettävä isku, halkaisija 11/16 tuumaa. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757 18C11 / 16 "5.25 "Teräskahva, korkeahiilinen teräskärki€101.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 18AA automaattinen keskirei'itys, pituus 4 tuumaa, halkaisija 7/16 tuumaa.
€83.08 / yksikkö