A B Kapasiteetti: 90 gal. , Caster halkaisija: 3" , Pyörän materiaali: kestomuovi , Pyörän koko: 3 "x 1 1 / 4" , Pyörän tyyppi: (1) Käännä , Syvyys: 47 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Mittari: 16 ga. , Kahva mukana: Kyllä , Korkeus: 39 1 / 2 " , Kantavuus: 350 lb , Materiaali: Teräs / polyeteeni , liikkuvuusvaihtoehto: manuaalinen , Ulkoläpimitta: 1" , Kokonaiskorkeus: 39 1 / 2 " , Kokonaispituus: 47 " , Kokonaisleveys: 30 1 / 2 " , Pyörän halkaisija: 12 " , Pyörän tyyppi: Kumi , Leveys: 30 1 / 2 "
Akrocart materiaalinkäsittelykärryt, 90 gallonaa
Akro-Mils keskiraskaat polyeteenikärryt on suunniteltu helpottamaan materiaalien siirtämistä ja kuljetusta laitoksen sisällä tai paikkojen välillä. Ne eliminoivat nosto-, kanto- ja tyhjennysprosessit käsin kauhoja ja tynnyreitä käsitellessä.
Ominaisuudet
- Keskiraskaat Akro-Mils-kärryt ovat polyeteenirakennetta, joka kestää ruostumista, kolhuja, lohkeilua ja korroosiota.
- Niissä on salvatangot, jotka ulottuvat rungon ympärille lisäämään vahvuutta.
- Nämä kärryt on varustettu kahdella suurella pyörällä ja yhdellä kääntyvällä pyörällä helpottamaan ohjaamista ahtaissa tiloissa.
- Niiden leveä suu ja matala profiili helpottavat lastaamista.
- Niissä on teräsrungot, jotka kestävät jopa 350 lb:n kuormituksen.