KERN AND SOHN PEJ-sarjan tarkkuusvaa'at


Suodattaa
Tulojännite: 220 - 240 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 30 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Yksiköt: ct, g, kg , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoKalibrointiluokkaKalibrointiarvoPienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)Pinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHousing DimensionHinta (ei alv)
A
PEJ 620-3M
140 x 120 mmI0.01g1mg10mg120 mm140 mmX x 220 333 93 mm€2,435.52
B
PEJ 2200-2M
200 x 200 mmII0.1g10mg100mg200 mm200 mmX x 220 340 95 mm€1,826.64
C
PEJ 4200-2M
200 x 200 mmII0.1g10mg100mg200 mm200 mmX x 220 333 95 mm€2,097.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?