Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 18C automaattinen keskirei'itys, säädettävä isku, halkaisija 11/16 tuumaa. | AC4HJM 2ZVF2 / 56757

STARRETT 18C automaattinen keskirei'itys, säädettävä isku, 11/16 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AC4HJM Malli: 18CRistiviite: 2ZVF2 / 56757
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
€101.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Halkaisija11 / 16 "
Suorittaa loppuunuritettu
Pituus5.25 "
MateriaaliTeräskahva, korkeahiilinen teräskärki
Palojen lukumäärä1
Kohta0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 18C automaattinen keskirei'itys on ihanteellinen merkintöjen tekemiseen metallipinnoille ilman vasaraa.

Ominaisuudet:

  • Tässä keskilävistimessä on sisäinen mekanismi, joka tarjoaa täydellisen keskisyvennyksen, kun painetaan alaspäin.
  • Se iskee raskaampia iskuja kuin tavalliset ohjelmoidut tarkennusleivit, ja se on varustettu säädettävällä pyälletyllä korkilla.
  • Tämä työkalu tarjoaa jousen jännityksen iskujen säätämiseksi ja luo samalla jälkiä, jotka takaavat tasaisen kuopan koon ja syvyyden jokaisella asetuksella.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on säädettävän pyälletyn korkin etu?

V. Tämä pyälletty korkki säätelee iskun iskua.

K. Mikä on tämän keskilävistimen terävän kärjen merkitys?

V. Tässä lävistimessä on terävä kärki, joka tekee työkappaleisiin pieniä syvennyksiä tai aloitusreikiä porauksen helpottamiseksi.

K. Minkä tyyppistä vartta käytetään Starrett 18C automaattisessa keskilävistimessä?

V. Tässä lävistimessä on pyöreä varsi suuren vääntömomentin siirtoon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
STARRETT 18AA automaattinen keskirei'itys, 4 tuuman pituus, 7/16 tuumaa halkaisija. | AC4HJK 2ZVE8 / 50119 18AA9 / 16 "4"Teräskahva, korkeahiilinen teräskärki€83.08
STARRETT 18A automaattinen keskirei'itin, halkaisija 9/16 tuumaa, pituus 5 tuumaa | AC4HJL 2ZVE9 / 50120 18A9 / 16 "5"Teräs€85.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 18C automaattinen keskirei'itys, säädettävä isku, 11/16 tuuman halkaisija.
€101.02 / yksikkö