STANLEY 15-822A sahanterä 12 tuumaa 32 TPI HSS | AJ2JBA 5R875

STANLEY 15-822A rautasahanterä 12 tuumaa 32 TPI HSS

Tuote: AJ2JBA Malli: 15-822ARistiviite: 5R875

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Terän pituus12 "
Terän paksuus0.025 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Ensisijainen sovellusMetalli
Hampaat tuumaa kohti32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Käsisahan tuoteryhmät: Rautasahan terät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHampaat tuumaa kohtiHinta
STANLEY 15-808A sahanterä 10 tuumaa 18 TPl HSS | AJ2JAZ 5R872 15-808A10 "18€2.78
STANLEY 15-824A -sahanterä | AJ2JBB 5R878 15-824A12 "24€3.08
STANLEY 15-828A sahanterä 12 tuumaa 18 TPI HSS | AJ2JBC 5R881 15-828A12 "18€3.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 15-822A rautasahanterä 12 tuumaa 32 TPI HSS