Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 15-824A -sahanterä | AJ2JBB 5R878

STANLEY 15-824A rautasahanterä

Varastossa
Tuote: AJ2JBB Malli: 15-824ARistiviite: 5R878

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Terän pituus12 "
Terän paksuus0.025 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Ensisijainen sovellusMetalli
Hampaat tuumaa kohti24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0227
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)5.33
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Käsisahan tuoteryhmät: Rautasahan terät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHampaat tuumaa kohtiHinta
STANLEY 15-808A sahanterä 10 tuumaa 18 TPl HSS | AJ2JAZ 5R872 15-808A10 "18€2.73
STANLEY 15-822A sahanterä 12 tuumaa 32 TPI HSS | AJ2JBA 5R875 15-822A12 "32-
Tarjouspyyntö
STANLEY 15-828A sahanterä 12 tuumaa 18 TPI HSS | AJ2JBC 5R881 15-828A12 "18€2.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 15-824A rautasahanterä
€3.10 / yksikkö