DAYTON Kaapin pöytäsahat


Suodattaa
Vahvistimet AC: 16 , Hz: 60 , Moottori HP: 3 , No Load RPM: 3450 , Kokonaiskorkeus: 42 " , vaihe: 1
TyyliMalliLeikkurin kokoTerä Dia.MateriaaliKokonaissyvyyskokonaisleveysJänniteHinta (ei alv)
A
49G995
5 / 8 "10 "Valurauta41 "79 "230€3,155.36
Tarjouspyyntö
B
38
5 / 8 "10 "Teräs, valurauta, alumiini41 "79 "240 VAC€4,704.68
Tarjouspyyntö
C
49G997
5/8 "ja 1"12 "Valurauta44 "83 "230€5,197.50
Tarjouspyyntö
D
49G996
5/8 "ja 1"12 "Valurauta44 "83 "230€5,258.93
Tarjouspyyntö

Kaapin pöytäsahat

Daytonin kaappipöytäsahat ovat lattia- ja pöytäsahoja, jotka tarjoavat tarkat leikkaukset, poikki- ja viisteet pienille ja suurille työkappaleille puuseppien, puutyöläisten, urakoitsijoiden ja tee-se-itse-työntekijöiden toimesta. Näissä pöytäsahoissa on vankka valurautarakenne ja vakautta lisääntyneen painon alaisena, ja korkeussäädettävä pyöreä terä, joka on asennettu pöydän alle puulankkujen leikkaamiseksi, kun ne työnnetään terän läpi. Tätä terää voidaan kallistaa kulmittain yksityiskohtaisten kuvioiden luomiseksi. Nämä kaappisahat on varustettu myös T-tyylisellä halkaisuaidalla, joka mahdollistaa tehokkaan ja tarkan leikkaamisen minimaalisella jätteellä ja voidaan liittää virtalähteeseen. Valitse laajasta Daytonin kaappipöytäsahojen valikoimasta, saatavana 10 ja 12 tuuman terän halkaisijavaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?