STANLEY

Stanley Black & Decker, Inc. valmistaa täydellisen valikoiman käsi-, sähkö- ja mittaustyökaluja, puristimia, työkalulaatikoita ja organisoijia. Sen pääkonttori sijaitsee New Britainissa, Connecticutissa, Yhdysvalloissa. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Turvallisuus

Materiaalinkäsittely

Sähkötyökalut

Pneumatiikka

Valaistus

Siivous

Liimat, tiivisteet ja teipit

Sähkö-

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Kiinnittimet

Putkityöt

Turvallisuus

Kiinnittimet Suodattaa

Mittaus- ja taittotyökalutKatso kaikki

  • Laatikon I-palkki- ja torpedotasot

    Saatavana 9, 12, 24 ja 48 tuuman pituisina; suunniteltu mittaamaan pinnan pysty- tai vaakasuuntainen suuntaus. Torpedotasot, joissa on kompakti ja iskunkestävä muotoilu, suojaavat kuplapulloja imemällä iskuja. Magneettiset pohjapidikkeet mille tahansa metallipinnalle

  • Yhdistetyt neliösarjat ja komponentit

    Suunniteltu tekemään suoria ja neliömäisiä projekteja ja tarkistamaan, onko kulmat asetettu oikein 45 tai 90 astetta tarpeen mukaan. Helppokäyttöinen injektiopullo, jossa on sisäänrakennettu kirjoituslaite, tuottaa helpon pintamerkinnän ja tarkasti työstetyt pinnat parantavat tarkkuutta. Saatavana 12 & 16 tuuman terän pituuksina

  • Etäisyysmittarit

    Suunniteltu tekemään tarkkoja mittauksia kohteen ja toisen välillä laserilla. Siinä on helposti luettava taustavalaistu LCD-näyttö, joka näyttää mittaukset selkeästi, ja lasertekniikka tarjoaa korkean tarkkuuden. Saatavilla välillä 40 ja 65 jalkaa

  • Mittanauhat

    Tru-Zero-päätykoukku varmistaa tarkat mittaukset rakennus-, suunnittelu-, arkkitehti- ja muissa teollisuustarpeissa. Kromattu, iskunkestävä ABS-muovikotelo käytettäväksi syövyttävissä ympäristöissä ja alueilla, joissa on sähkövaaroja

  • Luumu Rinnat
  • Erikoistasot

    Mukana on helppo pitää ja helposti luettava muotoilu, jotta voit nopeasti selvittää, ovatko pinnat suorat ja lujat. Mukana erityiset koukut pitämään siimaa, jotta taso voi liukua vapaasti, ja tasainen pohja pinnan tasoittamiseksi. Valituissa malleissa on ainutlaatuiset magneetit metallipintojen kiinnittämiseen

  • Neliöt viistot ja portaat

    Suunniteltu varmistamaan 90 asteen kulmat, suorat ja tasaiset portaat ja tarkat kulmat materiaaleille ennen leikkaamista. Erittäin paksu rakenne kestää kestävää käyttöä tarkan neliön säilyttämiseksi. Valitut mallit, joissa on keltainen kohokuvioitu asteikko luettavuuden takaamiseksi valaistusolosuhteissa

  • Nastan etsijät

    Ergonomisesti suunniteltu löytämään nopeasti ja helposti seinäpultit. Sopii puun ja metallin havaitsemiseen. Automaattinen kalibrointitoiminto, integroitu peräkkäisiin LEDeihin ja äänimerkkeihin osoittamaan nastojen reunoja. Toimii 1 x 9 V: n paristolla

Vasarat ja iskevät työkalutKatso kaikki

LeikkaustyökalutKatso kaikki

  • Terän hävittäminen

    Terän hävitysastiat ja ritilät, jotka on suunniteltu yleisiin veitsenteriin ja partakoneisiin. Ominaisuudet napsautettavilla kannen lukoilla lisäävät turvallisuutta teräviä teriä vastaan. Iskunkestävä muovirakenne, jolla on puhkeamiskestävyys Ritilät auttavat astioiden seinäasennuksessa

  • Kaapeli- ja lankaleikkurit

    Suunniteltu sähköjohtojen ja kaapeleiden leikkaamiseen (enintään 1/2 tuumaa paksuja); kaareva leuan muotoilu. ANSI-yhteensopiva rakenne, jossa leuat ovat induktiokarkaistuja pysymään terävinä. Ominaisuus kaksimateriaalisesta kahvasta parempaan pitoon. Käytetään johtojen leikkaamiseen  

  • Lävistäjät

    Ominaisuudet ovat käsin hiotut terät, jotta saat parhaan tarkkuuden. Sopii kaiken tyyppisiin leikkaustöihin. Mukana liukastumaton, kaksimateriaalinen kahva mukavaan pitoon. Korkean vivun kääntörakenne käyttää vähemmän energiaa leikkaamiseen

  • Metal Cutting Snips pelti työkalut
  • Nippajat ja suutimet
  • Lentokoneet ja parranajotyökalut
  • Snips-sakset

jakoavaimenKatso kaikki

  • Säädettävät avaimet

    Manuaalisesti säädettävät jakoavaimet mutterien ja pulttien kelaamiseen tai löysäämiseen. Ominaisuudet teräsrakenne, laser-etsattu SAE ja metrinen asteikko tarkkoja säätöjä varten. Saatavana kahvan pituuksina 8-12 tuumaa ja tavallisilla ja tyynyillä varustetuista materiaaleista

  • Yhdistelmäavaimet
  • Putken avaimet
  • Räikkäavaimet

Työkalujen säilytys- ja siirtosäiliötKatso kaikki

12

Tietoja STANLEY:stä

Stanley Tools -luettelo sisältää mittanauhat, hyötyveitsen terät, talttat, vasarat, ruuvitaltat, käsisahat, leikkurit, lävistimet, jakoavaimet, räikkäät, pihdit ja puristimet. Näitä työkaluja käytetään auto-, puu-, metalli- ja leikkaussovelluksissa. Stanley-käsisahoja käytetään puu-, muovi-, PVC- ja ABS-putkien leikkaamiseen. Niitä on saatavana kompassi-, coping-, tasoleikkaus-, pisto-, isku-, avaimenreikä- ja vetosahan versioina.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Stanley Toolsin osanumerot viittaavat useisiin ABC Hammers-, Klein-, Westward- ja Proto-tuotteisiin. Joten jos etsit Stanleya, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Stanley-työkalut, kuten käsisahat, jakoavaimet, pihdit jne., soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen, ja ne kuljetetaan kuriirikuljetuksella ja lentorahdilla.

Tärkeimmät kauppanimet

Usein kysytyt kysymykset

Tarjoaako Stanley Tools ruuvimeisselisarjoja?

Stanley Toolsin 8-osaiset CushionGrip-ruuvimeisselisarjat ovat mukavia käyttää ja pitkäikäisiä. Niiden magneettiset mustaoksidikärjet tarjoavat tarkan istuvuuden ja pidon kiinnikkeistä. Kromattu tangot kestävät korroosiota ja niissä on sileä kupullinen pää nopeaan pyörimiseen.

Yksinomaiset tuotemerkit