Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 15-808A sahanterä 10 tuumaa 18 TPl HSS | AJ2JAZ 5R872

STANLEY 15-808A rautasahanterä 10 tuumaa 18 TPl HSS

Varastossa
Tuote: AJ2JAZ Malli: 15-808ARistiviite: 5R872

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€2.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakasahanterä
Terän pituus10 "
Terän paksuus0.025 "
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Ensisijainen sovellusMetalli
Hampaat tuumaa kohti18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Käsisahan tuoteryhmät: Rautasahan terät

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHampaat tuumaa kohtiHinta
STANLEY 15-822A sahanterä 12 tuumaa 32 TPI HSS | AJ2JBA 5R875 15-822A12 "32-
Tarjouspyyntö
STANLEY 15-824A -sahanterä | AJ2JBB 5R878 15-824A12 "24€3.08
STANLEY 15-828A sahanterä 12 tuumaa 18 TPI HSS | AJ2JBC 5R881 15-828A12 "18€3.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 15-808A rautasahanterä 10 tuumaa 18 TPl HSS
€2.78 / yksikkö