SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R runkovalettu suojakotelo, 1600A, 600VAC | CE6HJU

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R runkovalettu kotelon katkaisija, 1600A, 600VAC

Tuote: CE6HJU Malli: RGF36160U31A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1600
KehystyyppiFGR
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)49.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D RGF36160U31A circuit breaker designed for protection against faulty currents in panelboards and switchboards
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Micrologic non-interchangeable trip for programmable and adjustable trip settings
    • Mahtuu kupari- ja alumiinilangoille, joiden koko vaihtelee 750 kcmil - 1 AWG ja 300 kcmil - 1 AWG
    • Tarjoaa 65 kA: n katkaisuarvot 240 VAC: lla, 35 kA 480 VAC: lla ja 18 kA 600 VAC: lla
    • RoHS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D RGF36160U41A Katkaisijan pultti, 1600A, ABC, Vaihdettava laukaisu | CE6HJP RGF36160U41A1600€12,816.71
SQUARE D RGF36200U41A Katkaisijan pultti, 2000A, 600VAC, 3-napainen, yksikkökiinnitys | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R runkovalettu kotelon katkaisija, 1600A, 600VAC