SQUARE D RGF36160U41A Katkaisijan pultti, 1600A, ABC, Vaihdettava laukaisu | CE6HJP

SQUARE D RGF36160U41A katkaisijan pultti, 1600A, ABC, vaihdettava laukaisu

Varastossa
Tuote: CE6HJP Malli: RGF36160U41A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,816.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1600
KehystyyppiFGR
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)41.2
Laivan pituus (cm)36.8
Laivan leveys (cm)42.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D RGF36160U41A -katkaisija on suunniteltu suojaamaan oikosulku- ja ylikuormitustilanteilta
    • Ainutlaatuinen MicroLogic 3.0 -prosessori, jossa on todellinen RMS-tunnistus ja lämpökuvaus käytetyn jännitteen hajautetun tehon mittaamiseksi ja seuraamiseksi
    • Integroitu linja- ja kuorman puoleisiin pääteliittimiin, jotka soveltuvat käytettäväksi kiskojen kanssa
    • Täyttää UL: n, CSA: n ja IEC: n vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D RGF36200U41A Katkaisijan pultti, 2000A, 600VAC, 3-napainen, yksikkökiinnitys | CE6HJQ RGF36200U41A2000-
Tarjouspyyntö
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R runkovalettu suojakotelo, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D RGF36160U41A katkaisijan pultti, 1600A, ABC, vaihdettava laukaisu
€12,816.71 / yksikkö