LEESON 50 hertsin moottorit, kolmivaiheinen, TEFC, C Face Less Base


Leesonin 50 hertsin moottorit sopivat ihanteellisesti ruuvikäyttöjen, myymälätyökalujen, kuljettimien, pumppujen ja ilmanvaihtolaitteiden tehostamiseen. Leeson tarjoaa myös tippumisenkestävät painepesurin moottorit jotka soveltuvat huonosti tuulettuviin ympäristöihin, joissa on huono ilmavirta.

Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: pallo , Kotelo: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Hz: 50 , Moottorisovellus: Yleinen käyttö , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Kasvot , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 220/380/440
TyyliMalliKierroslukualuekehysTäyden kuorman ampeeritPalvelukerroinAkselin dia.Akselin pituusHPEristysluokkaHinta (ei alv)
A
114896.00
1401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,206.56
B
131506.00
1401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,244.76
C
131508.00
1401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€1,523.10
D
102694.00
1401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€701.43
E
121274.00
1801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B€1,112.93

Ominaisuudet

  • Näissä moottoreissa on täysin suljettu puhallinjäähdytetty kotelo, joka estää kosteutta ja satunnaisia ​​vesiroiskeita vahingoittamasta moottorin käämiä.
  • Niissä on teräksinen moottorirunko korkean rakenteellisen lujuuden saavuttamiseksi.
  • Niissä on kuulalaakerit moottorin tasaisen toiminnan takaamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Leesonin 50 hertsin moottoreiden hyötysuhde?

Näiden AC-moottorien hyötysuhde on 65 prosenttia.

Kuinka liittää / asentaa Leeson 50 herts moottorit?

Näissä moottoreissa on kiilaakselirakenne. Moottorin akseli on kohdistettu työkappaleen kiilauraan. Kun avain on kohdistettu, avain työnnetään moottorin kiilatettuun akseliin/avaimenpesään. Tämä avain yhdistää ja sitoo moottorin akselin kuormaan.

Mitä jännitteitä Leesonin 50 hertsin moottorit tukevat?

Nämä moottorit tukevat 220 / 380 / 440 AC jännitteitä.

Mikä on Leesonin 50 hertsin moottoreiden RPM-alue?

Nämä moottorit tukevat 1401-1500 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?