Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAB TURVALLISUUSTARVIKKEET 32V504 purkit, joissa korkki 1000ml Pmp - 6 kpl pakkaus | AC6CMV

LAB SAFETY SUPPLY 32V504 purkit korkilla 1000 ml Pmp - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6CMV Malli: 32V504

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolymetyylipenteeni
Koko1,000mL
SulkemisväriValkoinen
Sulkumateriaalipolypropeeni
Halkaisija4.409 "
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus5.748 "
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko120mm
MuotoPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 32V504 purkit korkilla 1000 ml Pmp - 6 kpl pakkaus
€155.89 /pakkaus