SQUARE D RGF36200U41A Katkaisijan pultti, 2000A, 600VAC, 3-napainen, yksikkökiinnitys | CE6HJQ

SQUARE D RGF36200U41A Katkaisijan pultti, 2000A, 600VAC, 3-napainen, yksikkökiinnitys

Tuote: CE6HJQ Malli: RGF36200U41A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria2000
KehystyyppiFGR
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)41.25
Laivan pituus (cm)36.8
Laivan leveys (cm)42.01
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliönmuotoinen D RGF36200U41A katkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- ja ylikuormitustilanteet ryhmäkeskuksissa ja kytkintauluissa
    • Sisältää elektronisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että välittömiä toimintoja
    • Ainutlaatuinen MicroLogic 3.0 -prosessori, jossa on todellinen RMS-anturi ja lämpökuvaus syötetyn jännitteen hajaantuneen tehon mittaamiseen ja valvontaan vaurioiden estämiseksi
    • Varustettu virtakiskoliitännällä, joka takaa erinomaisen suojan johdinjärjestelyssä
    • UL-, IEC- ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D RGF36160U41A Katkaisijan pultti, 1600A, ABC, Vaihdettava laukaisu | CE6HJP RGF36160U41A1600€12,816.71
SQUARE D RGF36160U31A PowerPact R runkovalettu suojakotelo, 1600A, 600VAC | CE6HJU RGF36160U31A1600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D RGF36200U41A Katkaisijan pultti, 2000A, 600VAC, 3-napainen, yksikkökiinnitys