Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SELLSTROM 16311 Lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 sävy 11 | AD2JNK 3PWY2

SELLSTROM 16311 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 11

Varastossa
Tuote: AD2JNK Malli: 16311Ristiviite: 3PWY2
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
€22.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisuodatinlevy
ToimintoPidentää suodatinlevyn käyttöikää
Levyn koko4-1/2 X 5-1/4"
Paksuus0.1 "
TyyppiLämpökäsitelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7014002000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sävy 11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn kokoHinta
SELLSTROM S16510 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 10 | AD2FRG 3NYZ3 S165102 x 4-1 / 4 "€3.55
SELLSTROM S16511 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 11 | AD2FRH 3NYZ4 S165112 x 4-1 / 4 "€3.55
SELLSTROM S16512 lasilevy lämpökäsitelty 2 x 4.25 varjostin 12 | AD2FRJ 3NYZ5 S165122 x 4-1 / 4 "€2.21
SELLSTROM S16310 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 10 | AD2JNJ 3PWY1 S163104-1/2 X 5-1/4"€6.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SELLSTROM 16311 lasilevyn lämpökäsittely 4.5 x 5.25 varjostin 11
€22.15 / yksikkö