COXREELS 1125-sarjan kädensijan letkukelat


Suodattaa
Väri: sininen , Rakennus: Kaikki hitsatut teräsrungot , Käyttöluokitus: Heavy Duty , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Korkeus: 18.75 " , Letkun päät: 1/2 "MNPT , Letkun tunnus: N , Letkun ulkohalkaisija: 7 / 8 " , Kotelon materiaali: Teräs , HP: Ei eristetty , Max. Temp. Alue (F): 275-astetta F , Kokonaispituus: 17.63 "
TyyliMalliMax. PainePohjan kokoLaakeritAsennusAsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
1125-5-175
3000 psi-Pysyvästi voideltu itsekiinnittyvä tyynynosaLattia, seinä, penkki ja kuorma-auto21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€959.46
B
1125-5-250
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "€644.13
B
1125-4-450
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€511.83
B
1125-4-450-C
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€832.55
B
1125-4-500
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€531.87
B
1125-4-500-C
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€832.55
B
1125-5-100-C
3000 psi---15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€932.78
B
1125-5-175-C
3000 psi---21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€946.15
C
1125-5-200
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "€719.96
B
1125-5-200-C
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "€946.15
B
1125-5-250-C
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "€962.18
B
1125-4-200-C
3000 psi---15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€797.81
B
1125-5-50
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€613.39
B
1125-5-50-C
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€931.45
A
1125-6-100
3000 psi---31.44 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "€1,129.64
B
1125-6-100-C
3000 psi---31.44 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "€1,184.02
B
1125-6-35
3000 psi---14.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "26 "€815.18
B
1125-6-35-C
3000 psi---14.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "26 "€1,155.95
C
1125-6-50
3000 psi---25.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "32 "€1,039.09
B
1125-6-50-C
3000 psi---25.94 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "32 "€1,166.65
B
1125-6-75
3000 psi---27.38 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "€844.58
B
1125-4-325-C
3000 psi---21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€823.20
B
1125-4-100-C
3000 psi---9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€755.05
C
1125-4-325
3000 psi-Pysyvästi voideltuPenkki, Lattia, Kuorma -auto, Seinä21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€726.59
B
1125-6-75-C
3000 psi---27.38 x 10 "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "€1,184.02
D
HP1125-5-50
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€769.75
D
HP1125-4-450-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€908.73
D
HP1125-4-100
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€551.92
D
HP1125-4-100-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€831.22
D
HP1125-4-200
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€551.92
D
HP1125-4-200-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€845.92
D
HP1125-4-325
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€569.29
D
HP1125-4-325-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€899.37
D
HP1125-4-450
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€588.00
D
HP1125-4-500
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€608.05
D
HP1125-5-250-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "€1,118.54
D
HP1125-5-50-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€1,087.80
D
HP1125-5-100
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€755.05
D
HP1125-5-100-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€1,089.14
D
HP1125-5-175
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€779.10
D
HP1125-5-175-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€1,102.50
D
HP1125-5-200
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "€779.10
D
HP1125-5-200-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "€1,102.50
D
HP1125-5-250
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "€800.48
D
HP1125-4-500-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€908.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?