WATTS LF777S-12 4 Y Strainer, 4 Inch Inlet, 4 Inch Outlet, 1/8 Screen Size | CA8QMN 0124009

WATTS LF777S-12 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko

Tuote: CA8QMN Malli: LF777S-12 4Ristiviite: 0124009
€4,112.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
Kehon malliWye
Vartalo tyyliWye
PeiteaineLyijytön valettu kupari piiseos
päällinenNapautettu sulkutulpalla
TiivistemateriaaliEPDM
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko4"
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEi läsnä
Valmistaja SarjaLF777S
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1 1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Pitimen kannen tyyppiNapautettu sulkutulpalla
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko1 / 8 "
SiiviläWye

Tuotteen yksityiskohdat:

Y-siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineSisääntulon kokoPoistoaukon kokoPitimen kannen tyyppiNäytön kokoHinta
WATTS LF777SM1-60 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 60 mesh näytön koko | BY4ZKV 0123105 LF777SM1-60 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla60 MESH€380.39
WATTS LF777SM1-100 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZKX 0123107 LF777SM1-100 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla100 MESH€380.39
WATTS LF777SM1-40 1 1/4 Y siivilä, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 1 1/4 tuuman ulostulo, 40 meshin ruudun koko | BY4ZKZ 0123109 LF777SM1-40 1 1/4Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 4 "3 / 4 "Napautettu sulkutulpalla40 mesh€380.39
WATTS LF777SM1-60 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 1 1/2 tuuman ulostulo, 60 mesh näytön koko | BY4ZLA 0123110 LF777SM1-60 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla60 MESH€422.84
WATTS LF777SM1-100 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 100 meshin ruudun koko | BY4ZLC 0123112 LF777SM1-100 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla100 MESH€422.84
WATTS LF777S-40 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 40 mesh näytön koko | BY4ZLG 0123116 LF777S-40 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla40 mesh€422.84
WATTS LF777SM1-80 1 1/2 Y siivilä, 1 1/2 tuuman tuloaukko, 1 1/2 tuuman ulostulo, 80 meshin ruudun koko | BY4ZLJ 0123118 LF777SM1-80 1 1/2Lyijytön valettu kupari piiseos1 1 / 2 "1"Napautettu sulkutulpalla80 mesh€422.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF777S-12 4 Y siivilä, 4 tuuman sisääntulo, 4 tuuman ulostulo, 1/8 näytön koko
€4,112.96 / yksikkö