TENNSCO ZB10-3624A-5D -ruuvittomat hyllylisäosat 36 tuumaa x 24 tuumaa x 120 tuumaa | AH9AXZ 39FN46

TENNSCO ZB10-3624A-5D Pultittomat hyllyt, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 120 tuumaa

Tuote: AH9AXZ Malli: ZB10-3624A-5DRistiviite: 39FN46
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€370.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1000 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus120 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1000 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.22
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZB10-3624A-5D Pultittomat hyllyt, 36 tuumaa x 24 tuumaa x 120 tuumaa
€370.48 / yksikkö