AKRO-MILS 19 -sarjan teräksiset säilytyskaapit


Suodattaa
Kaapin korkeus: 11 " , Kaapin materiaali: Teräs , Kaapin leveys: 17 " , Laatikon syvyys: 10-9 / 16 " , Säiliöiden kokonaismäärä: 1 ja 10
TyyliMalliKaapin väriLaatikon korkeusLaatikon leveysSuorittaa loppuunHinta (ei alv)
A
19228BLU
Musta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
B
19228BLK
Musta2 1 / 16 "2 3 / 16 "Jauhemaali€369.22
C
19320BLU
Musta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
D
19320BLK
Musta2 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€298.24
E
19416BLU
Musta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
F
19909BLK
Musta3 1 / 16 "5 3 / 16 "Jauhemaali€329.27
G
19416BLK
Musta2 1 / 8 "4"Jauhemaali€351.97
H
19715BLU
Musta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09
I
19715BLK
Musta3 1 / 16 "3 3 / 16 "Jauhemaali€401.09
J
19909BLU
Musta3 1 / 16 "5 3 / 16 "Jauhemaali€343.34
K
19416
Harmaa2 1 / 8 "4"Paistettu emali€346.16
L
19909
Harmaa3 1 / 16 "5 3 / 16 "Paistettu emali€356.45
M
19228
Harmaa2 1 / 16 "2 3 / 16 "Paistettu emali€369.22
N
19320
Harmaa2 1 / 16 "3 3 / 16 "Paistettu emali€298.24
O
19715
Harmaa3 1 / 16 "3 3 / 16 "Paistettu emali€401.09

19 -sarjan teräksiset säilytyskaapit

Akro-Mils-teräskaappeja käytetään toimisto-, laitteisto- ja käsityötarvikkeiden turvalliseen säilytykseen ja helppokäyttöisyyteen. Niissä on jauhemaalattu teräsrakenne ja polystyreenisäiliöt, jotka kestävät iskuja ja korroosiota. Nämä teräsrunkoiset säilytyskaapit voidaan pinota tai kiinnittää seinälle avaimenreikien avulla. Niissä on vetolaatikot, joissa on takapysäytyskielekkeet, jotka estävät sisällön läikkymisen, sekä läpinäkyvät ikkunat ja tarratelineet tunnistamaan tallennetut sisällöt helposti. Valitse laaja valikoima näitä harmaita, sinkittyjä teräskaappeja, joissa on 9, 15, 16, 20 ja 28 laatikkoyhdistelmää.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?