Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JJA36175-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN

SQUARE D JJA36175 katkaisija I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QEN Malli: JJA36175

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,445.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria175A
KehystyyppiDJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.213
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JJA36150-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 150 A: n 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36200 Katkaisija, I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
NELIÖ D JJA36225-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 225 A: n 600 VAC 3 p: n 65kaic @ 480 V | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Katkaisija, 3P, Vaihe ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36200SN Valettu kotelo Katkaisija, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV JJA36200SN200600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D JJA36250U44X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 65kAIC 480V | CE6HCW JJA36250U44X250600€8,112.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJA36175 katkaisija I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€3,445.39 / yksikkö