CHAINFLEX CF9-sarja, TPE-kaapeli, 10 maks. Ampeeria


Suodattaa
Kapellimestari: Kupari , Takin väri: Tummansininen , Takin materiaali: TPE , Max. Amps: 10 , Max. Jännite: 300V , Min. Taivutussäde: 5 x OD , Suojattu / Suojaamaton: suojaamaton , Kelan pituus: 1 jalkaa 1600 jalkaan. , Temp. Alue: -31 - 212 astetta F , langan väri: Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
TyyliMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräLangan kokoHinta (ei alv)
A
CF9-05-02-1
0.2 "220AWG€2.68
A
CF9-05-03-1
0.22 "320AWG€3.14
A
CF9-05-04-1
0.22 "420AWG€4.03
A
CF9-07-05-1
0.26 "518AWG€6.22
A
CF9-15-12-1
0.55 "1216AWG€23.77
A
CF9-15-18-1
0.67 "1816AWG€30.06

CF9-sarja, TPE-kaapeli, 10 maks. Ampeeria

Chainflex CF9 -sarjan kaapeleita käytetään dynaamisissa kaapelinkannatinjärjestelmissä ja liikkuvissa koneen osissa automaatio-, robotiikka- ja koneistoissa, jotka vaativat enintään 10A virtaa. Niissä on kuparirakenne lisäämään sähkönjohtavuutta ja TPE-vaippa, joka kestää kulutusta, öljyä ja kemikaaleja. Nämä CF9-sarjan kaapelit tarjoavat pitkän käyttöiän ja pienemmät seisokit ja ylläpitokustannukset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?