HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Säänkestävät levyt


Suodattaa
Väri: Harmaa , Myyntipisteiden määrä: 1-laite
TyyliMalliKäyttölämpötila.rakentaminenPeiteaineSuuntautuminenTyyppiLeveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
HBL5206WO
-40 ° C - 85 ° CHeittääValettu alumiiniVaakasuoraFS / FD2.9 "0.81 "4.58 "€132.44
B
HBL5205WO
-40 ° C - 85 ° CHeittääValettu alumiiniVaakasuoraLaite2.9 "0.81 "4.58 "€116.68
C
HBL5221
-40 ° C - 85 ° CvalettukestomuoviPystyasennusFS / FD2.89 "1.08 "4.56 "€102.36
D
HBL5222
Suurin jatkuva 75 ° C ja vähintään -40 ° C ilman iskuavalettukestomuovi-Laite2.86 "1.1 "4.58 "€116.52

Säänkestävät levyt

Hubbell Wiring Device-Kellemsin sääsuojalevyjä käytetään FS- tai FD-säänkestävien laatikoiden, GFCI-laitteiden, ylijännitesäiliöiden ja Style Line -laitteiden kanssa suojaamaan niitä veden tai sateen aiheuttamilta vahingoilta. Näissä UL-listatuissa ja CSA-sertifioiduissa levyissä on kestomuovista / valetusta alumiinista valmistettu rakenne, joka takaa iskunkestävyyden ja erinomaisen lämpötehokkuuden. Ne mahdollistavat asennuksen sekä vaaka- että pystysuunnassa ja kestävät -40 -85 asteen lämpötiloja. Valitse laajasta valikoimasta näitä säänkestäviä levyjä, saatavana korkeuksina 0.81, 1.08 ja 1.1 tuumaa.
Raptor Supplies tarjoaa myös säänkestävät seinälevyt Neopreeni / silikonirakenne takaa UV -vakauden ja kulutuksenkestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?