SQUARE D JJA36200SN Valettu kotelo Katkaisija, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC | CE6HCV

SQUARE D JJA36200SN Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC

Tuote: CE6HCV Malli: JJA36200SN
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiDJA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JJA36200SN Type JJA Series circuit breaker designed for interrupting excessive current flows in sensitive electrical devices
    • Features a non-interchangeable, thermal magnetic trip unit that overrides mild fluctuations but instantly reacts when exposed to faulty current flows
    • I-Line-tyyppinen plug-in-järjestelmä helpottaa asennusta käänteissyöttösovelluksissa
    • Toimii ympäristön lämpötilassa 40 celsiusastetta
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JJA36150-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 150 A: n 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEM JJA36150150A600V€3,266.61
SQUARE D JJA36175-johdonsuojakatkaisija I-line -tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QEN JJA36175175A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36200 Katkaisija, I-line, Plug-in, 200 A, 600 VAC | AG8QEP JJA36200200A600V€3,266.61
NELIÖ D JJA36225-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 225 A: n 600 VAC 3 p: n 65kaic @ 480 V | AG8QEQ JJA36225225A600V€3,445.39
SQUARE D JJA36250-katkaisijan I-line-tyyppinen plug-in 250 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8QER JJA36250250A600V€3,753.32
SQUARE D JJA36225SA PowerPact J Katkaisija, 3P, Vaihe ABC, 600V, 225A | CE6HCU JJA36225SA225600€4,525.42
SQUARE D JJA36250U44X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 65kAIC 480V | CE6HCW JJA36250U44X250600€8,112.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JJA36200SN Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 480V, 200A, 3P, 65kAIC