SQUARE D JDA36175SA Molded Case Circuit Breater, 175A, Shunt Trip, Kuormakorvakkeet | CE6HCP

SQUARE D JDA36175SA Muotoiltu kotelon katkaisija, 175A, Shunttilaukaisu, kuormakorvakkeet

Tuote: CE6HCP Malli: JDA36175SA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria175
KehystyyppiJDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3805
Laivan korkeus (cm)19.1
Laivan pituus (cm)8.61
Laivan leveys (cm)10.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JDA36175SA -katkaisija, jota käytetään suojaamaan sähkölaitteita epänormaalilta tai vialliselta virtalähteeltä
    • Sisältää lämpömagneettisen yksikön, joka tarjoaa sekä hetkelliset että aikaviiveiset virranrajoitustoiminnot
    • Mahtuu alumiini- tai kuparilangan mittarikokoon 14-3/0/XNUMX AWG
    • Sisältää pienitehoisen shuntin laukaisun, nimellisjännite 24 VDC, koskettimien avaamiseksi etänä solenoidin (ankkuri) suojaamiseksi
    • I-Line-kiinnitys ja kuorman puoleiset korvakkeet takaavat asennuksen seisokkien vähenemisen ja turvallisen johdotuksen
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JDA36150-johdonsuojakatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250-katkaisija I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€3,624.03
SQUARE D JDA36250U44X lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDA36175SA Muotoiltu kotelon katkaisija, 175A, Shunttilaukaisu, kuormakorvakkeet