SQUARE D JDA36250U44X lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN

SQUARE D JDA36250U44X lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 250A, Micrologic 6.2A

Tuote: CE6JPN Malli: JDA36250U44X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JDA36250U44X PowerPact J -katkaisin, joka on suunniteltu suojaamaan alavirran komponentteja vakavilta käynnistysvirroilta
    • Sisältää elektronisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa LSIG-laukaisutoiminnot (pitkäaikainen, lyhytaikainen, hetkellinen ja maasulku) maksimaalisen virranrajoitussuojan saavuttamiseksi
    • Ainutlaatuinen I-Line-asennussuunnittelu helpottaa asennusta ja vaivatonta johdotusta
    • Kuormaa sivuhaarukat, joihin mahtuu langat (kupari / alumiini), joiden koko on 350kcmil ja 3 AWG
    • Sisältää ampeerimittarin tai laukaisuilmaisimen, joka näyttää YLIKUORMITUS-, OIKOSULKU- tai MAA VIKA -tilan näytöllä
    • CE-merkitty, UL-listattu, CSA-sertifioitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JDA36150-johdonsuojakatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250-katkaisija I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€3,624.03
SQUARE D JDA36175SA Molded Case Circuit Breater, 175A, Shunt Trip, Kuormakorvakkeet | CE6HCP JDA36175SA175600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDA36250U44X lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 250A, Micrologic 6.2A