Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V | CE6HCN

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V

Varastossa
Tuote: CE6HCN Malli: JDA36250U33X

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,624.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria250
KehystyyppiJDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2535
Laivan korkeus (cm)13.67
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)20.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D JDA36250U33X PowerPact-katkaisin, joka on suunniteltu ylivirta- ja oikosulkusuojaukseen herkissä sähkölaitteissa
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa pitkäaikaiset ja hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Kuormapuolen korvakeliittimissä on alumiini- / kuparilangat, joiden koko on 3 AWG - 350 kcmil
    • I-Line plug-in helpottaa asennusta, ihanteellinen käänteissyöttösovelluksiin
    • Voidaan käyttää 50 celsiusasteen ympäristön lämpötilassa
    • Noudattaa UL-, CCC-, IEC- ja CSA-standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JDA36150-johdonsuojakatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250-katkaisija I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN JDA36250250A600V€3,302.87
SQUARE D JDA36175SA Molded Case Circuit Breater, 175A, Shunt Trip, Kuormakorvakkeet | CE6HCP JDA36175SA175600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D JDA36250U44X lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDA36250U33X Molded Case -virtakatkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V
€3,624.03 / yksikkö