Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D JDA36250-katkaisija I-line-tyyppinen pistoke 250 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCN

SQUARE D JDA36250 katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 18kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8QCN Malli: JDA36250
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
€3,302.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus18 kAIC @ 480 V
Ampeeria250A
KehystyyppiJDA
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0645
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
SQUARE D JDA36150-johdonsuojakatkaisija I-line-tyyppinen pistoke 150 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCJ JDA36150150A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36175-johdonsuojakatkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 175 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCK JDA36175175A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36200-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 200 ampeeria 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCL JDA36200200A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36225-katkaisijan I-line -tyyppinen pistoke 225 A: n 600vac 3p 18kaic @ 480v | AG8QCM JDA36225225A600V€2,792.71
SQUARE D JDA36250U33X Molded Case Katkaisija, I-Line, 250A, 18kAIC 480V | CE6HCN JDA36250U33X250600€3,624.03
SQUARE D JDA36175SA Molded Case Circuit Breater, 175A, Shunt Trip, Kuormakorvakkeet | CE6HCP JDA36175SA175600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D JDA36250U44X lämpömagneettinen katkaisija, 3P, 250A, Micrologic 6.2A | CE6JPN JDA36250U44X250600-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D JDA36250 katkaisija I-linjan tyylinen pistoke 250 ampeeria 600vac 3p 18kaic@480v
€3,302.87 / yksikkö