Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJP36020 Muottikotelo, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600V, 20A | CE6JNR

SQUARE D HJP36020 Molded Case -virtakatkaisija, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600V, 20A

Varastossa
Tuote: CE6JNR Malli: HJP36020

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,213.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiH.J.P.
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJP36020 -katkaisija, joka on suunniteltu käytettäväksi virranjakelujärjestelmissä avaamaan virtapiirin oikosulku- tai virran ylikuormitusolosuhteissa
    • Yksikön kiinnitysmahdollisuus kuorman puoleisilla napaliittimillä vaivattoman asennuksen ja johdotuspalvelujen varmistamiseksi
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka estää laukaisun lievissä ylikuormituksissa, mutta reagoi välittömästi voimakkaisiin virtapiikkeihin
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HJP36030M71 Valettu kotelo Katkaisija, Feed-Thru, HJP Runkotyyppi | CE6HAZ HJP36030M7130-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36100 Molded Case Circuit Breater, lämpömagneettinen laukaisu, 3-napainen | CE6JNN HJP36100100€1,362.33
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 600V, 65kAIC 480V | CE6JNP HJP3604040€1,213.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, PowerPact H -kehys, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJP36020 Molded Case -virtakatkaisija, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600V, 20A
€1,213.58 / yksikkö