Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 600V, 65kAIC 480V | CE6JNP

SQUARE D HJP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 600V, 65kAIC 480V

Varastossa
Tuote: CE6JNP Malli: HJP36040

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,214.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiH.J.P.
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)16.31
Laivan pituus (cm)8.61
Laivan leveys (cm)10.39
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJP36040 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan sähköjärjestelmiä ylikuormituksen ja oikosulkujen aiheuttamilta vaurioilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuelementti, joka on kalibroitu 40 asteen ympäristön lämpötilaan, tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Pultilla kiinnitettävä rakenne kuorman puoleisilla napaliittimillä useiden paneelin osien yhdistämiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HJP36030M71 Valettu kotelo Katkaisija, Feed-Thru, HJP Runkotyyppi | CE6HAZ HJP36030M7130-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36100 Molded Case Circuit Breater, lämpömagneettinen laukaisu, 3-napainen | CE6JNN HJP36100100€1,349.24
SQUARE D HJP36030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, PowerPact H -kehys, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36020 Muottikotelo, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600V, 20A | CE6JNR HJP3602020€1,214.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 600V, 65kAIC 480V
€1,214.28 / yksikkö