SQUARE D HJP36030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, PowerPact H -kehys, 30A, 600V | CE6JNQ

SQUARE D HJP36030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, PowerPact H -kehys, 30 A, 600 V

Tuote: CE6JNQ Malli: HJP36030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiH.J.P.
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)13.03
Laivan pituus (cm)21.44
Laivan leveys (cm)18.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D HJP36030 -katkaisinta käytetään suojaamaan herkkiä piirejä ylikuormitukselta tai oikosululta
    • Lämpömagneettinen laukaisumekanismi pitkäkestoisen ja hetkellisen virranrajoitussuojan tarjoamiseksi
    • Pultattava kiinnitysrakenne kuorman puoleisilla korvakkeilla nopeaan asennukseen QO-sarjan kuormituskeskuksiin
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko on välillä 14 - 3/0 AWG
    • Suurin keskeytysluokituskapasiteetti: 100 kA 240 VAC: lla, 65 kA 480 VAC: lla ja 24 kA 600 VAC: lla
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HJP36030M71 Valettu kotelo Katkaisija, Feed-Thru, HJP Runkotyyppi | CE6HAZ HJP36030M7130-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36100 Molded Case Circuit Breater, lämpömagneettinen laukaisu, 3-napainen | CE6JNN HJP36100100€1,349.24
SQUARE D HJP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 600V, 65kAIC 480V | CE6JNP HJP3604040€1,214.28
SQUARE D HJP36020 Muottikotelo, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600V, 20A | CE6JNR HJP3602020€1,214.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJP36030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, PowerPact H -kehys, 30 A, 600 V