MILLER BY HONEYWELL QP / 75FT: n pelastusjärjestelmä varmuuskopiointijärjestelmän kaapelilla 75 jalkaa AC7WPY 38Y415

MILLER BY HONEYWELL QP/75FT-pelastusjärjestelmä, jossa on 75 jalkaa oleva takaiskujärjestelmän kaapeli

Varastossa
Tuote: AC7WPY Malli: QP/75FTRistiviite: 38Y415

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,841.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastusjärjestelmä
Kaapelin halkaisija7 / 16 "
Väripunainen
Vetolujuus8,000 paunaa (köysi), 5,000 paunaa (ristivarren kiinnitys), 5,000 paunaa (kierrelukitettu sulkurengas)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER BY HONEYWELL QP / 25FT: n pelastusjärjestelmä, jossa on varalla katkaiseva järjestelmäkaapeli 25 jalkaa AC7WPW 38Y413 QP / 25FT€4,022.03
MILLER BY HONEYWELL QP / 50FT: n pelastusjärjestelmä, jossa on varansuojakatkaisijajärjestelmän kaapeli 50 jalkaa AC7WPX 38Y414 QP / 50FT€5,525.74
MILLER BY HONEYWELL QP / 100FT: n pelastusjärjestelmä, jossa on varavirtakatkaisujärjestelmän kaapeli 100 jalkaa AC7WPZ 38Y416 QP / 100FT€5,858.46
HONEYWELL MILLER QP-1/25FT Rescue System -kaapeli 25 jalkaa | AC7WQA 38Y417 QP-1 / 25FT€2,261.78
HONEYWELL MILLER QP-1/50FT Rescue System -kaapeli 50 jalkaa | AC7WQB 38Y418 QP-1 / 50FT€3,446.05
MILLER BY HONEYWELL QP-1 / 100FT Pelastusjärjestelmän kaapeli 100 jalkaa | AC7WQD 38Y420 QP-1 / 100FT€3,288.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL QP/75FT-pelastusjärjestelmä, jossa on 75 jalkaa oleva takaiskujärjestelmän kaapeli
€4,841.59 / yksikkö