SQUARE D HJP36030M71 Valettu kotelo Katkaisija, Feed-Thru, HJP Runkotyyppi | CE6HAZ

SQUARE D HJP36030M71 Muottikotelon katkaisija, läpivienti, HJP-kehystyyppi

Tuote: CE6HAZ Malli: HJP36030M71
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria30
KehystyyppiH.J.P.
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HJP36030M71 -katkaisija, ihanteellinen käytettäväksi paneelilevyjen ja keskusten kanssa suojaamaan herkkiä sähköpiirejä viallisilta virroilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, jota ei voi vaihtaa keskenään ja joka tarjoaa sekä viivästyneet että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Ominaisuudet: I-Line-pistoke ja kuorman puoleiset pääteliittimet, jotka vähentävät asennus- ja korjausaikoja
    • Täyttää CSA- ja UL-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D HJP36100 Molded Case Circuit Breater, lämpömagneettinen laukaisu, 3-napainen | CE6JNN HJP36100100€1,349.24
SQUARE D HJP36040 Molded Case -virtakatkaisija, 40A, 600V, 65kAIC 480V | CE6JNP HJP3604040€1,214.28
SQUARE D HJP36030 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, PowerPact H -kehys, 30A, 600V | CE6JNQ HJP3603030-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJP36020 Muottikotelo, 3-vaiheinen, 3-napainen, 600V, 20A | CE6JNR HJP3602020€1,214.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJP36030M71 Muottikotelon katkaisija, läpivienti, HJP-kehystyyppi