Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 10E858 Magnetointi/demagnetoija 1 x 2 tuuman keraaminen | AA2EAY

WESTWARD 10E858 Magnetointi/demagnetoija 1 x 2 tuuman keraaminen

Varastossa
Tuote: AA2EAY Malli: 10E858

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagnetizer / Demagnetizer
Pituus1"
MateriaaliKeraaminen
ToimintaOhjaa pienet työkalut laitteen välityksellä magnetisoitavaksi
TyyppiRuuvitaltta
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 10E858 Magnetointi/demagnetoija 1 x 2 tuuman keraaminen
€6.77 / yksikkö