Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HJL36045 Katkaisija Syöttö 45 A 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PNR

SQUARE D HJL36045 Katkaisija Syöttö 45 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PNR Malli: HJL36045

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,275.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria45A
KehystyyppiHJL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.21
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)18.69
Laivan leveys (cm)18.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELIÖ H HJL26015 -katkaisija, 15-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v -läpivienti | AG8PMT HJL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HJL26020 -katkaisija, 20-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMU HJL2602020A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HJL26025 Katkaisija, syöttö 25 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMV HJL2602525A2600V€1,135.91
NELIÖ H HJL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMW HJL2603030A2600V€1,124.19
NELIÖ H HJL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMX HJL2603535A2600V€1,135.91
NELIÖ H HJL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMY HJL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HJL26045 -katkaisija, 45-ampeerinen 600vac 2p 65kaic @ 480v | AG8PMZ HJL2604545A2600V€1,135.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HJL36045 Katkaisija Syöttö 45 ampeeria 600vac 3p 65kaic@480v
€1,275.18 / yksikkö