BALDOR MOTOR Jarrumoottorit 1 ph ja 3 ph TEFC


Suodattaa
Tuloluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliulostuloAmpeeriaBase TypeKokonaispituusPower FactorNopeusJänniteVääntömomenttiHinta (ei alv)
A
VEBM3546T-5
1.000 hv1.2 AEi asennusta16.86 "711,760 rpm575 V13.3 LB-FT€4,556.89
B
EBM3707Y
5.000 hv14.2 A @ 208 V 13.8 A @ 230 V 6.9 A @ 460 VJäykkä22.84 "761,750 rpm230 V 460 V-€10,265.77
B
EBM3615TY
5.000 hv13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 VJäykkä22.84 "781,750 rpm460 V 230 V52.2 LB-FT€6,395.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?