MAIN FILTER INC. Vaihtohydrauliset painelinjan suodattimet, metalliverkko, 80 mikronia, Viton-tiiviste


Suodattaa
Suodata media: Metalliverkko , Suodattimen luokitus: 80 , Virtaus: Ulkopuolella , Virtaussuunta: Ulkopuolella , Nesteen tyyppi: HH / HL / HM / HV , Tiivisteen materiaali: Vitoton , mikronit: 80 , Min. Käyttölämpötila: -13 astetta F. , Tiivisteen tyyppi: Vitoton
TyyliMalliPohja ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoKorkeusTop IDYlin ODHinta (ei alv)
A
MF0505090
1.85 "-435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "1.85 "€41.26
Tarjouspyyntö
A
MF0504997
1.85 "-435 PSI74 neliömetriä Tuumaa3.3 "0.87 "1.85 "€41.26
Tarjouspyyntö
B
MF0504976
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€52.67
Tarjouspyyntö
B
MF0178776
1.85 "---6.020.87 "1.85 "€52.67
Tarjouspyyntö
C
MF0897665
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€71.55
Tarjouspyyntö
D
MF0178717
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
E
MF0613900
1.752 "-305 PSI63 neliömetriä Tuumaa3.85 "0.87 "1.752 "€49.88
Tarjouspyyntö
F
MF0421555
1.752 "435435 PSI233 neliömetriä Tuumaa11.14 "0.87 "1.752 "€84.15
Tarjouspyyntö
F
MF0421554
1.752 "435435 PSI233 neliömetriä Tuumaa11.14 "0.87 "1.752 "€84.15
Tarjouspyyntö
C
MF0613917
1.752 "---6.18 "0.87 "1.752 "€71.55
Tarjouspyyntö
D
MF0178718
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
C
MF0506065
1.752 "---6.180.87 "1.752 "€71.55
Tarjouspyyntö
D
MF0178714
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
D
MF0178712
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
D
MF0178530
1.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€49.06
Tarjouspyyntö
G
MF0178546
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "€67.91
Tarjouspyyntö
G
MF0178846
2.362 "---5mm1.346 "2.362 "€67.91
Tarjouspyyntö
H
MF0178904
2.717 "435435 PSI318 neliömetriä Tuumaa6.81 "1.343 "2.717 "€70.75
Tarjouspyyntö
I
MF0178847
2.717 "435435 PSI205 neliömetriä Tuumaa4.52 "1.346 "2.717 "€69.03
Tarjouspyyntö
H
MF0505023
2.717 "435435 PSI318 neliömetriä Tuumaa6.81 "1.343 "2.717 "€70.75
Tarjouspyyntö
I
MF0504955
2.717 "-435 PSI205 neliömetriä Tuumaa4.52 "1.346 "2.717 "€69.03
Tarjouspyyntö
J
MF0178521
3.032 "-435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.041.898 "3.032 "€126.76
Tarjouspyyntö
J
MF0504525
3.032 "435435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.04 "1.898 "3.032 "€126.76
Tarjouspyyntö
J
MF0178982
3.032 "435435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.04 "1.898 "3.032 "€126.76
Tarjouspyyntö
J
MF0178981
3.032 "-435 PSI310 neliömetriä Tuumaa7.041.898 "3.032 "€126.76
Tarjouspyyntö
K
MF0613981
3.071 "-305 PSI583 neliömetriä Tuumaa9.761.595 "3.071 "€91.06
Tarjouspyyntö
L
MF0614003
3.071 "-305 PSI943 neliömetriä Tuumaa15.621.595 "3.071 "€127.16
Tarjouspyyntö
K
MF0587459
3.071 "305305 PSI583 neliömetriä Tuumaa9.76 "1.595 "3.071 "€91.06
Tarjouspyyntö
K
MF0182704
3.071 "305305 PSI583 neliömetriä Tuumaa9.76 "1.595 "3.071 "€91.06
Tarjouspyyntö
L
MF0183525
3.071 "-305 PSI943 neliömetriä Tuumaa15.621.595 "3.071 "€127.16
Tarjouspyyntö
M
MF0179038
3.563 "---12.911.894 "3.563 "€207.10
Tarjouspyyntö
M
MF0178364
3.563 "---12.91 "1.894 "3.563 "€207.10
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?