Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70520.050.0500 Ruuvi-ankkuri Sinkki 1/2 X 5 Pituus, 25PK | AG2FLB 31JC21

GRAINGER U70520.050.0500 ruuviankkuri sinkki 1/2 x 5 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FLB Malli: U70520.050.0500Ristiviite: 31JC21
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
€122.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus5"
MateriaaliSinkitty
Min. Upotus2 "- 3-1 / 2"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)9070 - 14670 "
Lopullinen jännitys (paunaa)4758 - 12,027 XNUMX kg.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4443
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158069

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70520.050.0500 ruuviankkuri sinkki 1/2 x 5 pituus, 25PK
€122.27 /pakkaus