SQUARE D FYB14020A Molded Case Circuit Breaker, 1 Phase, 20A, 277V, 1 Pole | CE6JKE

SQUARE D FYB14020A Molded Case -virtakatkaisija, 1-vaihe, 20A, 277V, 1 napa

Tuote: CE6JKE Malli: FYB14020A
€218.04 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria20
KehystyyppiFYB
Napojen lukumäärä1
Jännite277
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neliön D FYB14020A katkaisija, jota käytetään suojaamaan sähköpiiriä liiallisten virrankulujen aiheuttamilta vaurioilta
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • I-Line-tyylinen plug-in-muotoilu mahdollistaa helpon asennuksen ja irrottamisen keskuskeskukseen ja kytkentätauluihin; ihanteellinen A-vaiheliitäntään

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
SQUARE D QOT1515 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€38.21
SQUARE D QOT2020 -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€38.21
SQUARE D HOMT2020230 Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€102.33
SQUARE D QOT1520 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€42.76
SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
Tarjouspyyntö
SQUARE D NX361000 -liitäntäkatkaisin, 65kAIC, 480V, 1000A, 3-napainen | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,161.09
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2125VH Pistoke, katkaisija, 22 kAIC 240 V, 125 A, 2 -napainen | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€963.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FYB14020A Molded Case -virtakatkaisija, 1-vaihe, 20A, 277V, 1 napa
€218.04 / yksikkö