Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HOMT2020230 Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366

SQUARE D HOMT2020230 pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AA9GJW Malli: HOMT2020230Ristiviite: 1D366

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
ILMA @ 120 VAC10kA
Ampeeria20/30
Katkaisijan tyyppiTandem
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.98 "
Pituus3.13 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.387
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
SQUARE D QOT1515 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€38.21
SQUARE D QOT2020 -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€38.21
SQUARE D QOT1520 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€42.76
SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
Tarjouspyyntö
SQUARE D NX361000 -liitäntäkatkaisin, 65kAIC, 480V, 1000A, 3-napainen | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,161.09
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2125VH Pistoke, katkaisija, 22 kAIC 240 V, 125 A, 2 -napainen | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€963.68
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA32060 3-napainen I-linjainen katkaisija, 240 VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€733.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HOMT2020230 pistokevirtakatkaisija 30a 2p 10ka 240v
€102.33 / yksikkö