Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QOT1520 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778

SQUARE D QOT1520 Pistokevirtakatkaisin 20a 1p 10ka 240v

Varastossa
Tuote: AG7CUW Malli: QOT1520Ristiviite: 5B778

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria15/20
Katkaisijan tyyppiTandem
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.91 "
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
SQUARE D QOT1515 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€90.85
SQUARE D QOT2020 -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€83.24
SQUARE D HOMT2020230 Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€110.81
SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD LXI36600G600-LXXI-3600--
Tarjouspyyntö
SQUARE D NX361000 -liitäntäkatkaisin, 65kAIC, 480V, 1000A, 3-napainen | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,149.68
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2125VH Pistoke, katkaisija, 22 kAIC 240 V, 125 A, 2 -napainen | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€958.50
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA32060 3-napainen I-linjainen katkaisija, 240 VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€736.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QOT1520 Pistokevirtakatkaisin 20a 1p 10ka 240v
€93.50 / yksikkö