WEISS Digitaalinen painemittari


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 0.5 Täysi asteikko , Kotelon väri: Musta , Tapauksen aineisto: Lasi vahvistettu lämpömuovi , Yhteyden sijainti: Laske , Kellotaulun koko: 4-1 / 2 " , Näyttö: 4 Digitaalinen nestekidenäyttö , Näyttöyksiköt: Psi, kPa, Kg/Sq cm, Baari, In Hg , Käyttölämpötila Alue: -15 - 150 astetta , Voimanlähteenä: Kevyt, vähintään 10 luxia , Resoluutio: 1/4% alueen ensimmäisestä puoliskosta, 1/2% alueen yläpuoliskosta , Pistorasian materiaali: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliYhteyden kokoalueHinta (ei alv)
A
DUGY2-0200-2L
1 / 2 "NPT0 - 200 psi€359.96
A
DUGY2-1000-2L
1 / 2 "NPT0 - 1000 psi€359.96
A
DUGY2-0400-2L
1 / 2 "NPT0 - 400 psi€359.96
A
DUGY2-0200-4L
1 / 4 "NPT0 - 200 psi€359.96
A
DUGY2-1000-4L
1 / 4 "NPT0 - 1000 psi€359.96
A
DUGY2-0400-4L
1 / 4 "NPT0 - 400 psi€359.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?