SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A | CE6HHD

SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A

Tuote: CE6HHD Malli: LXI36600G
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria600
KehystyyppiLXXI
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D LXI36600G valettu katkaisija, joka on suunniteltu oikosulkusuojaukseen ja ylikuormitussuojaukseen teollisuuskoneissa ja sähköpiireissä
    • Ainutlaatuinen I-Line-asennus vähentää asennusaikaa ja helpon kiinnityksen paneelilevyihin ja keskuksiin
    • Ominaisuudet MicroLogic-sarjan B ei-vaihdettava laukaisu, joka tarjoaa LSIG-laukaisutoiminnot (pitkäaikainen, lyhytaikainen, hetkellinen ja maasulku) ja on tarkoitettu korkean kuormituksen laitteille, jotka tarvitsevat nopeaa suojausvastetta
    • CE-merkitty, CSA-sertifioitu, UL-luetteloitu ja IEC-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKehystyyppiPituusNapojen lukumääräJänniteLeveysHinta
SQUARE D QOT1515 Kytke virrankatkaisin 15a 1p 10ka 240v | AA9GHQ 1D336 QOT151515/152.91 "-3"1-0.75 "€38.21
SQUARE D QOT2020 -liitäntäkatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AA9GHR 1D337 QOT202020/202.91 "-3"1-0.75 "€38.21
SQUARE D HOMT2020230 Kytke virrankatkaisin 30a 2p 10ka 240v | AA9GJW 1D366 HOMT202023020/302.98 "-3.13 "2-2"€102.33
SQUARE D QOT1520 Kytke virrankatkaisin 20a 1p 10ka 240v | AG7CUW 5B778 QOT152015/202.91 "-3"1-0.75 "€42.76
SQUARE D NX361000 -liitäntäkatkaisin, 65kAIC, 480V, 1000A, 3-napainen | CE6HJE NX3610001000-NX-3600-€12,161.09
Tarjouspyyntö
SQUARE D QE2125VH Pistoke, katkaisija, 22 kAIC 240 V, 125 A, 2 -napainen | CE6HMN QE2125VH125-QE-2240-€963.68
Tarjouspyyntö
SQUARE D FDA32060 3-napainen I-linjainen katkaisija, 240 VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JHP FDA3206060-FDA-3240-€733.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D LXI36600G Molded Case -virtakatkaisija, MicroLogic Trip, 600VAC, 600A