Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D FAL32025 Molded Case Circuit Breaker, 240V, ABC Phase, 10kAIC | CE6JFX

SQUARE D FAL32025 Molded Case -virtakatkaisija, 240V, ABC-vaihe, 10kAIC

Varastossa
Tuote: CE6JFX Malli: FAL32025

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€487.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria25
KehystyyppiFAL
Napojen lukumäärä3
Jännite240
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1735
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAL32025 -katkaisija, joka on suunniteltu lämmitys-, jäähdytys- ja ilmastointilaitteiden suojaamiseen vikavirroilta ja ylikuormituksilta
    • Ominaisuudet terminen-magneettinen laukaisu, joka tarjoaa välittömät ja aikaviiveiset toiminnot maksimaalista virranrajoitussuojaa varten
    • Integroiduissa hopeakoskettimissa on lämpö, ​​valokaari ja kulutuskestävyys, jotta estetään muodonmuutokset tai vääristymät korkeissa lämpötiloissa
    • Sisältää yksikkökiinnityksen, jossa on linja- ja kuormapuoliliittimet, helppo asennus ja huolto
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D FAL12050 Molded Case Circuit Breater, I-Line, 50A, 1P, ABC-vaihe | CE6GVZ FAL12050501120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL12060 PowerPact B Katkaisija, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line Mount | CE6GWA FAL12060601120-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL14015 Katkaisija, 1P, lämpömagneetti, 277V, F-runko, korvakkeet | CE6GWB FAL14015151277€218.04
SQUARE D FAL14050 PowerPact B Katkaisija, 50A, ABC-vaiheliitäntä, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL24050 Kaksinapainen katkaisija, 50A, I-Line Style, kiinteä matka | CE6GWD FAL24050502480-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26080 Katkaisija, 80A, 600 V, 2-napainen, lämpömagneettinen laukaisu | CE6GWE FAL26080802600-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAL26100 PowerPact B Katkaisija, 100A, 600V, I-Line Style Mount | CE6GWF FAL261001002600€848.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAL32025 Molded Case -virtakatkaisija, 240V, ABC-vaihe, 10kAIC
€487.75 / yksikkö