KERN AND SOHN EOB-B-sarjan alustavaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 35 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Asettumisaika: 3 sekuntia. , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMallilineaarisuusTyölavan syvyysLavan korkeusAlustan leveysYksikötPunnitusalustan mitatHinta (ei alv)
A
EOB 15K5
+/-0.01 kg57 mm305 mm315 mmKg, paunaaX x 315 305 57 mm€222.50
B
EOB 35K10
+/-0.02 kg57 mm305 mm315 mmKg, paunaaX x 315 305 57 mm€222.50
C
EOB 60K20
+/-0.04 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCSX x 315 305 57 mm€222.50
D
EOB 60K20L
+/-0.04 kg58 mm550 mm550 mmKg, paunaaX x 550 550 58 mm€445.01
E
EOB 150K50
+/-0.1 kg57 mm305 mm315 mmKg, paunaaX x 315 305 57 mm€222.50
E
EOB 150K50XL
+/-0.1 kg58 mm500 mm950 mmKg, paunaaX x 950 500 58 mm€541.23
F
EOB 150K50L
+/-0.1 kg58 mm550 mm550 mmKg, paunaaX x 550 550 58 mm€445.01
G
EOB 300K100L
+/-0.2 kg58 mm550 mm550 mmKg, paunaaX x 550 550 58 mm€445.01
H
EOB 300K100A
+/-0.2 kg57 mm305 mm315 mmkg, lb, PCSX x 315 305 57 mm€222.50
E
EOB 300K100XL
+/-0.2 kg58 mm500 mm950 mmkg, lb, PCSX x 950 500 58 mm€541.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?