SQUARE D EHB24030 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF

SQUARE D EHB24030 Muotoiltu kotelon katkaisija, pultti kiinni, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz

Tuote: AG8NBF Malli: EHB24030
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria30A
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pienikokoinen katkaisija, joka on suunniteltu estämään oikosulku- tai ylivirtavirran aiheuttamat sähköpiirien vauriot
    • 2-napainen, E-runko, mitoitettu 30 A 480 / 277 VAC, keskeytysarvo 65 kA 120 / 240 VAC 50 / 60 Hz
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkän viiveen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Varustettu kiinnityspulteilla katkaisijan pitämiseksi paikallaan
    • UL-luettelo ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D EHB14015 Pulttinen katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14020 Pulttikytkin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
NELI D EHB14025 Pulttikytkin Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB14030 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 277 VAC, 1-vaihe | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14050 Pulttikytkin Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EHB24015 Pulttikytkin Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB24020 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EHB24030 Muotoiltu kotelon katkaisija, pultti kiinni, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz