SQUARE D EHB14015 Pulttinen katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V | AG8NAY

SQUARE D EHB14015 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V:lla

Tuote: AG8NAY Malli: EHB14015

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria15A
KehystyyppiEH
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EHB-sarjan 1-napainen katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan piirejä ylikuormitusvirroilta ja oikosulkuolosuhteilta
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisuyksiköllä, joka tarjoaa sekä välittömän että pitkäaikaisen virtarajoitussuojan
    • Sisältää pulttiliitoksen kuparilangoille, joiden koko on 14-10 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D EHB14020 Pulttikytkin Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
NELI D EHB14025 Pulttikytkin Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB14030 Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 277 VAC, 1-vaihe | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
Tarjouspyyntö
NELI D EHB14050 Pulttikytkin Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D EHB24015 Pulttikytkin Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
Tarjouspyyntö
SQUARE D EHB24020 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71
SQUARE D EHB24030 Valettu kotelo Katkaisija, Pultti-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EHB14015 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC 277 V:lla